- ボトルジャッキ 油圧式 モノタロウ 19807987 - ボトルジャッキ 油圧式 モノタロウ 19807987 - ボトルジャッキ 油圧式 モノタロウ 19807987 - ボトルジャッキ 油圧式 モノタロウ 19807987 - ボトルジャッキ 油圧式 モノタロウ 19807987

ボトルジャッキ 油圧式

(111件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19807987 品番 -
販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

油圧式で楽々作業!
回すと先端の高さ調整が可能なアジャスター付。

揚程(mm)197 質量(kg)4.5 用途機械・建築・土木・自動車などのジャッキアップに 使用温度範囲(℃)-20〜45 許容荷重(t)6 最高高さ(mm)413 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×112×216〜343 ハンドル長さ(mm)215 調整ねじ(mm)70 ベース寸法(mm)97×112 最低高さ(mm)216 受金寸法(Φmm)30
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(1.4MB)
注意
※用途以外使用しないでください。
※縦型使用のみに設計されています。横向き等、他の角度での使用はしないでください。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷がある場合がございます。
※耐荷重以上の重さを掛けないでください。
※柔らかく、不安定な場所では使用せず、固く平らで、傾斜のない床面で使用してください。
※ジャッキアップした状態で、長時間保持はできません。
※使用前の準備のエアー抜きの際、油が漏れることがございます。ご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 111
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-22
用途:
チェーン取付用
金融・保険業

車載されているパンタグラフ型は、それなりの力が必要でとても疲れるため、こちらの油圧式を購入しました。軽い力でジャッキアップ可能です。

対象商品:
19807978
2026-02-19
用途:
安くて使える
吉富農園 様 (農・林・水産業)

ポテンシャルがあるのにも関わらずこんなに安く買えるのは本当にありがたいです。

対象商品:
19807978
2025-02-26
用途:
車のタイヤ交換やメンテナンス(オイル交換etc)
サービス業

積雪時にタイヤチェーン着脱に重宝しました。
車載用のジャッキに比べて使い勝手が良かったです。

1人が参考にしています
2024-12-17
用途:
自作油圧プレス用

ジャッキとしても使用しますが、アングル材で作ったプレスに使用、十分使えますがもう少し力がある方が良いので、次回6トンを購入予定です

1人が参考にしています
2025-06-20
用途:
定盤のレベル出し
卸売・小売業

思ったよりしっかりとした作りで作業もやりやすかったです
コスパも良かったので追加購入しました。

対象商品:
19807978
2024-02-16
用途:
床柱の支えに

ガレージジャッキ類ではしんい場所(建築)現場で使用
用途に応じてボトルジャッキ役になります。
助かりました。(使用頻度少ないので価格がたすかります。)

対象商品:
19807978
2023-12-20
用途:
容器の移動
千代寿虎屋株式会社 様 (製造業)

仕事で使う容器の移動に使用しました。
使用には問題なく動作もスムーズでした。

1人が参考にしています
対象商品:
19807962
2023-11-17
用途:
リフトアップ車のスペアタイヤ交換用の車積載として
教育・研究機関

まだ使っていませんが,パンタジャッキのかわりに車載用に購入。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
アジャスターを外すことは出来ますか。
回答:
動作保証できかねますため、推奨は致しません。
1人が参考にしています
2021-07-01
質問:
収納ケースは付いていますか。
回答:
収納ケースはございません。
1人が参考にしています
2021-07-01

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする