オリーブの肥料

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500g) 注文コード19808556 品番-
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

健康的なオリーブを育てる有機たっぷりの肥料です。海藻成分が根を良く張らせます。まろやかな肥料効果で安心です。

適合作物オリーブ 用途オリーブ専用の肥料です。 容量(g)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×235×45 名称園芸肥料8号 肥料の種類指定配合肥料 登録保証農林水産省※指定配合肥料名称届出 肥料の名称園芸肥料1号 成分(チッソN-リン酸P-カリK)4-5-1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19808556
2024-11-18
用途:
庭のオリーブの木の肥料
サービス業

庭に直植えのオリーブ用に購入しました。北陸なので、冬の寒さで葉っぱの元気がなくなった春に与えてみたら、みるみると枝が伸び、きれいな緑の葉っぱになりました!今までと段違いに元気です!

対象商品:
19808556
2022-02-23
用途:
オリーブの追肥
製造業

鉢植えと地植えのオリーブの追肥に使用しました。粒のサイズが大きいので転がりやすかったです。もう少し粒のサイズが小さいと使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする