低残量タンク用撹拌機

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19809135 品番 KMC-608(KCT-50用撹拌機)
参考基準価格(税別)¥346,000 販売価格(税込) ¥379,500
販売価格(税別)
345,000

回転制御が可能なため、希釈・溶解・反応用等、多目的に使用できます。撹拌機のシャフト・パドルを取付けた状態で容易に着脱できます。

仕様回転数(rpm・50/60Hz):〜225、ドレン:50Aジョイント(PP製ネジ式)、ボールバルブ(PVC製ネジ式)付き、パッキン/FKM、シャフト・撹拌羽根(mm):Φ12×480・2枚パドル2段Φ200(上段)Φ120(下段) 質量(kg)約7.5 出力60W 電源単相100Vインバーター・屋内用 50/60Hz(2mケーブル・プラグ2Pタイプ付き) アズワン品番3-3481-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※タンクと撹拌機はそれぞれ別売です。初回購入時はセットでご購入ください。
※液温40℃以下、液比重1.3以下でご使用ください。
※撹拌機は組立、据付(簡易)が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする