アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
アズツール ダイヤモンドペースト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19809686
品番
ダイヤモンドペースト
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
希釈液を配合済で、容器から出してすぐに使用できます。
種別
No.3ジェルタイプ
材質
ダイヤモンド・シリカ・シリコンオイル・変成シリコン
色
黄色
容量(g)
6
粒径(μm)
1/2〜3
アズワン品番
3-4904-03