アズツール ダイヤモンドペースト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19809765 品番 ダイヤモンドペースト
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,849
販売価格(税別)
2,590

専用の希釈液によりダイヤモンドの性能を維持したまま自由な粘度で使用できます。

付属品専用希釈液5mL 種別No.3ペーストタイプ 材質ダイヤモンド・シリカ・流動パラフィン・白色ワセリン 黄色 容量(g)6 粒径(μm)1/2〜3 アズワン品番3-4905-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする