アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
アズツール ダイヤモンドペースト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19809808
品番
ダイヤモンドペースト
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
専用の希釈液によりダイヤモンドの性能を維持したまま自由な粘度で使用できます。
付属品
専用希釈液5mL
種別
No.20ペーストタイプ
材質
ダイヤモンド・シリカ・流動パラフィン・白色ワセリン
色
紫
容量(g)
6
粒径(μm)
10〜20
アズワン品番
3-4905-07