アズワン
アズワンの 厨房機器・設備・調理機械
アズワンの 板金製品類・棚・ストッカー
アズワンの シンク
流し台(フットペダル式)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19810246
品番
FST-W1200-430
参考基準価格(税別)
¥251,000
販売価格(税込)
¥275,000
販売価格(税別)
¥
250,000
バスケットに入れる
ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。フットペダルの位置は移動可能です。手を使わずに取水できますので、吐水口付近を清潔に保ちます。
高さ(mm)
900
間口(mm)
1200
奥行(mm)
600
仕様
レベル調整用アジャスト付き(SUS製)
種別
水栓2個
材質
SUS430
質量(kg)
約48
槽内寸法(mm)
1120×460×220
アズワン品番
3-5292-01
給水口
15A メネジ(1口あたり)
吐水口
15A(1口あたり)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※給水には15Aオネジの取水をご準備ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000