アズワン
アズワンの 厨房機器・設備・調理機械
アズワンの 板金製品類・棚・ストッカー
アズワンの シンク
流し台(フットペダル式)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19810255
品番
FST-W1500-430
参考基準価格(税別)
¥270,000
販売価格(税込)
¥295,900
販売価格(税別)
¥
269,000
バスケットに入れる
ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。フットペダルの位置は移動可能です。手を使わずに取水できますので、吐水口付近を清潔に保ちます。
高さ(mm)
900
間口(mm)
1500
奥行(mm)
600
仕様
レベル調整用アジャスト付き(SUS製)
種別
水栓2個
材質
SUS430
質量(kg)
約53
槽内寸法(mm)
1420×460×220
アズワン品番
3-5292-02
給水口
15A メネジ(1口あたり)
吐水口
15A(1口あたり)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※給水には15Aオネジの取水をご準備ください。