※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 分析・環境・測定器具
アズワンの ガス採取/発生
アズワンの ガス採集袋/びん
サンプリングバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚×2袋)
注文コード
19810867
品番
遮光タイプ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥52,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
1袋ずつ密閉されています。感光物質を保護できます。口の部分にワイヤーが付いていますので、口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。
容量(mL)
900
仕様
ワイヤーテープ付き、DNase・DNase・パイロジェン・BPAフリー、加熱済(220〜240℃成形)
材質
PE(ポリエチレン)
耐熱温度(℃)
-100〜+80
サイズ(mm)
114×305
アズワン品番
3-5411-02
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19810867
遮光タイプ
25947067
C
ユニパック(茶遮光)
セイニチ(生産日本社)
1袋(100枚)
¥
969
税込
¥
1,066
メーカーモデルチェンジ代替品