アジャスター仕様 昇降・チルト作業補助台 アズワン 19811488

アジャスター仕様 昇降・チルト作業補助台 アズワン 19811488
アジャスター仕様 昇降・チルト作業補助台 アズワン 19811488
アジャスター仕様 昇降・チルト作業補助台 アズワン 19811488

昇降・チルト作業補助台

(1件のレビュー)
翌々日出荷お客様組立品翌々日出荷とは
高さ(mm)570~920
内容量1台注文コード19811488品番アジャスター仕様
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥27,610
販売価格(税別)
25,100

高さ調節が可能ですので任意の高さでの作業が可能です。チルト機能付きですので天板を傾斜させた状態での作業が可能です。落下防止柵付きです。

高さ(mm)570~920間口(mm)500奥行(mm)430種別アジャスター仕様アズワン品番3-6535-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19811497
2020-07-08
用途: 作業工程表、イメージ図、スケジュール表、チラシなどの仮置き台として使用を始めた。
教育・研究機関

テレビ情報を見ながらのパソコン作業やノート記述時に、常にメインボードとして傾斜をつけて活用している。ある意味、譜面台的な役割を果たしている。今後、新たな活用の仕方を模索したい。重いのが難だが、その安定感が良くもある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする