昇降・チルト作業補助台

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19811497 品番 キャスター仕様
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥27,060
販売価格(税別)
24,600

高さ調節が可能ですので任意の高さでの作業が可能です。チルト機能付きですので天板を傾斜させた状態での作業が可能です。落下防止柵付きです。

高さ(mm)620〜970 間口(mm)500 奥行(mm)430 種別キャスター仕様 アズワン品番3-6535-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19811497
2020-07-08
用途:
作業工程表、イメージ図、スケジュール表、チラシなどの仮置き台として使用を始めた。
教育・研究機関

テレビ情報を見ながらのパソコン作業やノート記述時に、常にメインボードとして傾斜をつけて活用している。ある意味、譜面台的な役割を果たしている。今後、新たな活用の仕方を模索したい。重いのが難だが、その安定感が良くもある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする