1FMR34005Z1 マジックライス 炊き出し サタケ 19811758

 

1FMR34005Z1 マジックライス 炊き出し サタケ 19811758 1FMR34005Z1 マジックライス 炊き出し サタケ 19811758

マジックライス 炊き出し

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード19811758 品番1FMR34005Z1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

災害などの非常時に、熱湯または水を注ぐだけで50食分のご飯が用意できます。
調理器具や弁当容器など、炊き出しに必要なものがセットになっています。
長期保存が可能なアルファ化米の炊き出しタイプです。
原材料にアレルギー物質(特定原材料等)28品目を使用していません。
保存時はコンパクトに収まり、調理するとボリュームたっぷりのご飯になります。

保存期間(年)5 種類白飯 内容量(kg)5.125 調理方法熱湯で15分、または水で60分 カロリー(kcal)392 仕様注水量8L 質量(kg)6.6 ケース寸法(mm)332×362×214 原材料うるち米(国産)、ふりかけ/しそ、わかめ、調味料(アミノ酸)、酸味料 グリーン購入法適合
注意
※直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19811758
2019-02-15
用途:
マンションの防災訓練の炊き出しとして利用

有効期限が5年と長いが、一気に期限切れにならないように毎年2箱ずつ使して再購入する形で10個500食分を確保しています。
味は非常食にしては美味い方かと思います。
これからもリピート予定ですが、白米がメーカー在庫が無い時もあるのでタイミングが合えばいいですね。
という事で誠に残念ですが、星4つです。

1人が参考にしています
対象商品:
19811776
2016-02-02
用途:
災害用

他店より断然安いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする