アズワン
アズワンの 厨房機器・設備・調理機械
アズワンの 板金製品類・棚・ストッカー
アズワンの ステンレス作業台
昇降・チルト作業台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19811795
品番
400-400C
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,390
販売価格(税別)
¥
44,900
バスケットに入れる
足元のフットペダルで任意の高さに調節できます。チルト機能付きですので天板を傾斜させた状態での作業が可能です。落下防止柵付きです。
材質(天板)
スチール(粉体塗装)
高さ(mm)
670〜810
間口(mm)
400
奥行(mm)
400
均等耐荷重(kg)
50
種別
ガススプリング昇降式 キャスタータイプ 400×400×670〜810mm
アズワン品番
3-6624-01