騒音計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19811856 品番AS824
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥11,220
販売価格(税別)
10,200

バー表示付きで直感的に判断できます。

種別A/C特性30〜130dB アズワン品番3-6677-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19811856
2021-03-11
用途:
オーディオの音量調整
有限会社西原エンジニアリング 様

今回は仕事用ではなくプライベートで購入しました。
オーディオを楽しんでいますが何時も音が大きすぎると嫁はんに怒られています。
最大で 75dB になるようにヴォリュームを調整しています。
とても重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする