12-135S(DCK) アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 蓄光タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 アシスト 19812205 12-135S(DCK) アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 蓄光タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 アシスト 19812205 12-135S(DCK) アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 蓄光タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 アシスト 19812205 12-135S(DCK) アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 蓄光タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 アシスト 19812205

アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 蓄光タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2m) 注文コード 19812205 品番 12-135S(DCK)
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

塩ビ樹脂に蓄光材を同時成型したタイヤです。通常時、光を蓄えて災害時や突然の停電などに光を発し安全性に寄与します。
縮み防止のガラス繊維入り蓄光タイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。

用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップ 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) ダークブラウン 長さ(m)2 仕上ヘアライン 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※複数本ご注文の場合、タイヤは必要数量を1巻にした状態で出荷いたします。(1巻の最大m数を超える場合は必要数量を満たす巻き数となります。)
※アシステップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際は十分にご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする