TIM-03 サーモグラフィ アズワン 19812504

サーモグラフィ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19812504品番TIM-03
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥64,790
販売価格(税別)
58,900

最高温度、最低温度、画面中央温度の3点を表示します。専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合にお知らせします。

寸法(mm)74×95×234質量(g)約400(電池含む)電源単3乾電池×4本(テスト用付属)対応OSWindows(R)XP/7/8/10温度測定範囲(℃)-20~250精度(%)±2℃または±2インターフェースUSB Mini-B測定距離(mm)(最小)30視野角40°×40°防塵防水性能IP54保存形式画像/BMP、動画/BDS/AVI(PC接続時)/BIN(本体単独使用時)アズワン品番3-7406-01保存可能枚数25000枚(付属の8GB microSDカード使用時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする