アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの ボールミル(粉砕用ボール)
ナイロンポット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19812574
品番
NPN-01
参考基準価格(税別)
¥78,600
販売価格(税込)
¥86,350
販売価格(税別)
¥
78,500
バスケットに入れる
無機物等の混入を嫌う試料の混合・粉砕に。湿式・乾式対応で、耐溶剤性・耐磨耗性・耐衝撃性に優れています。完全密閉型ですので異物が混入しません。
仕様
外径×外高/内径×内高(mm):Φ150×150/Φ110×110
材質
PA(ナイロン)
質量(kg)
1.9
容量(L)
1
型番
NPN-01
アズワン品番
5-3411-01