アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの ボールミル(粉砕用ボール)
ナイロンポット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19812583
品番
NPN-02
参考基準価格(税別)
¥85,800
販売価格(税込)
¥94,270
販売価格(税別)
¥
85,700
バスケットに入れる
無機物等の混入を嫌う試料の混合・粉砕に。湿式・乾式対応で、耐溶剤性・耐磨耗性・耐衝撃性に優れています。完全密閉型ですので異物が混入しません。
仕様
外径×外高/内径×内高(mm):Φ180×180/Φ140×140
材質
PA(ナイロン)
質量(kg)
2.8
容量(L)
2
型番
NPN-02
アズワン品番
5-3411-02