アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの ボールミル(粉砕用ボール)
ナイロンボール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(1kg)
直径(Φmm)
11
注文コード
19812635
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥90,000
この商品は
直径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
粉砕効率が高く、粉砕時間を短縮します。
耐溶剤性、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。
用途
各種粉砕及び分散
材質
MCナイロン(鉄芯入)
直径(Φmm)
11
比重
【かさ】約1.37〜1.55kg/L
アズワン品番
5-3416-11