アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの バーナー/アルコールランプ/金網/三脚
アズワンの 実験研究用バーナー
ホースレスバーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19812687
品番
APT-3
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,890
販売価格(税別)
¥
29,900
バスケットに入れる
ワンタッチで着火します。ホースレスタイプで手軽に移動できます。
仕様
ガス:専用ガスボンベによる注入式
寸法(mm)
141×59×67
質量(g)
約250
電源
単3乾電池×1本(テスト用付属)
型番
APT-3
アズワン品番
6-492-11