10149 SDS-plus 電動ハンマー用 スクレッパー Rakuda(ラクダ/清水製作所) 19813265 10149 SDS-plus 電動ハンマー用 スクレッパー Rakuda(ラクダ/清水製作所) 19813265

SDS-plus 電動ハンマー用 スクレッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様R型 注文コード19813265 品番10149
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ラクダ電動ハンマー用スクレッパは各種はがし作業に威力を発揮します。
軽い力ではがし作業が可能です。
薄く長い刃で、刃全体がしなり下地のコンクリートを痛めません。
刃は替刃式ですので、再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。
替刃(別売)が四種類あり、一つの本体でそれぞれ用途に応じた使用が可能です。
シャンクの長さが短く、打撃力が強い。
強力な10mmの焼き入れボルトを使用しており、取れにくく、また折れにくくなっております。

用途
クッションフロア、ビニール床シート、Pタイル、ロンリュムの張り替え工事のはがし作業。
屋上の防水シート、防水アスファルト、ウレタン塗膜防水の張り替え工事のはがし作業。
コンクリートのノロ除去、目地おとし作業。
外装塗装のはがし作業。
床面の付着物の清掃作業。
本体寸法(mm)全長260 寸法(mm)Φ10×150 刃幅(mm)約100 厚さ(mm)1.3 シャンク形状SDS-plus 仕様R型
注意
※作業時ボルト部分は非常に高温になりますので絶対に触らないでください。火傷をします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする