SDS-plus 電動ハンマー用 スクレッパー用 R型・N型 共通替刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様替刃/R刃 注文コード19813299 品番10152
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ラクダ SDS-plus電動ハンマー用スクレッパ R型・N型の共通替刃です。刃は替刃式ですので、再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。
替刃は四種類あり、一つの本体でそれぞれ用途に応じた使用が可能です。

用途
クッションフロア、ビニール床シート、Pタイル、ロンリュムの張り替え工事のはがし作業。
屋上の防水シート、防水アスファルト、ウレタン塗膜防水の張り替え工事のはがし作業。
コンクリートのノロ除去、目地おとし作業。
外装塗装のはがし作業。
床面の付着物の清掃作業。
長さ(mm)140 刃幅(mm)100 厚さ(mm)1.3 仕様替刃/R刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする