曜日別特売
10150 SDS-plus 電動ハンマー用 スクレッパー用 R型・N型 共通替刃 Rakuda(ラクダ/清水製作所) 19813308

SDS-plus 電動ハンマー用 スクレッパー用 R型・N型 共通替刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚仕様替刃/直刃注文コード19813308品番10150
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ラクダ SDS-plus電動ハンマー用スクレッパ R型・N型の共通替刃です。刃は替刃式ですので、再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。
替刃は四種類あり、一つの本体でそれぞれ用途に応じた使用が可能です。

用途
クッションフロア、ビニール床シート、Pタイル、ロンリュムの張り替え工事のはがし作業。
屋上の防水シート、防水アスファルト、ウレタン塗膜防水の張り替え工事のはがし作業。
コンクリートのノロ除去、目地おとし作業。
外装塗装のはがし作業。
床面の付着物の清掃作業。
長さ(mm)140刃幅(mm)50厚さ(mm)1.3仕様替刃/直刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする