老眼鏡 男性用 FK-706

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 度数+3.0 注文コード19813947 品番FK-706
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は度数6種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで高級感のあるデザインの老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。シンプルisベスト

度数+3.0 用途店舗用などに 寸法(mm)(フレーム)横:約135、(レンズ)横:約53×縦:約31、(鼻幅)約15、(テンプル)約125 質量(g)約25 レンズ非球面アクリルレンズ 材質(フレーム)合金 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10044100010 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする