クリアー光学
クリアー光学の アイケア
クリアー光学の 老眼鏡
老眼鏡 女性用 FK-707
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
度数
+3.0
注文コード
19814008
品番
FK-707
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
度数
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルで高級感のあるデザインの老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。シンプルisベスト
度数
+3.0
用途
店舗用などに
寸法(mm)
(フレーム)横:約136、(レンズ)横:約51×縦:約33、(鼻幅)約15、(テンプル)約140
質量(g)
約22
レンズ
非球面アクリルレンズ
材質(フレーム)
合金
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:18B3X10044100010
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。