- 伸縮式散水ホースセット モノタロウ 19814533

 

伸縮式散水ホースセット

(108件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19814533 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水を流すとホースが伸びて長さが約5mから約15mになります。使い終わった後の片付けも素早くでき、ホースが縮んでコンパクトになるので収納が楽になります。

付属品散水ガン・蛇口取付用部品(各1個) 仕様散水パターン7 材質散水ガン(ABS樹脂)・ホース(ラテックス) ブルー 質量(g)700 長さ(m)約5〜約15 ホース内径(Φmm)6 ホース外径(Φmm)9.5 噴出形状ミスト、コーン、フラット、ジェット、フル、センター、シャワー 適合蛇口外径(Φmm)15〜19
注意
●従来の散水ホースとは違い、水圧を利用して伸び縮みする製品の性質上、軽量で便利に使用できますが、使用条件や環境の影響により短期間で使用できなくなる可能性があります。
※アスファルトや砂利などの地面で使用する際はホース外側の生地摩耗に注意してください。擦りながら使用すると外側の生地が破れ、水漏れやホース破損などが起こりやすくなります。
※家庭用水道に接続し常温水でご使用してください。お湯や飲料水などに使用しないでください。
※長時間使用しないときは必ず蛇口をしめてください。長期放置すると水漏れする恐れがあります。
※蛇口の形状により付属の蛇口用プラグが合わない場合があります。その場合はご使用になる蛇口に合う蛇口用プラグをお買い求めください。(すでにホースリール用の蛇口用プラグを接続されている場合、そのプラグをご使用いただける場合もあります。)
※水圧で伸びるホースの性質上、水圧が0.2MPa以下の場合は15mまで伸びない可能性があります。ビルやマンションなどで水圧が弱い場合はうまく使用できない時もあります。
※使用後は蛇口を閉め、ホース内の水抜きをしてください。
※各部品はカチッと音がなるまでしっかり差し込んでください。※無理にホースを引張ると接続コネクタ部品が外れる場合がありますのでお止めください。
※万一の場合を考慮し、水漏れが起こると支障のある場所での使用はお止めください。
※ご使用後の保管は、直射日光が当らない場所にお願いします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19814533 - 31131914 5-15M ホースセット 散水用 伸縮式 モノタロウ ホースセット 散水用 伸縮式 モノタロウ 1セット 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 108
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19814533
2021-12-10
用途:
庭の水やり
建設業・工事業

耐久性に問題有りですね
半年ぐらいで破裂しました
もう少し耐久性を上げて欲しいです
最低1年はもって欲しいです

対象商品:
19814533
2020-12-13
用途:
洗車作業
建設業・工事業

耐久性がどうか気になるところですが、4年経過しましたが問題ありません。
収納スペースが狭くて済むのでお勧めです。

対象商品:
19814533
2018-03-29
用途:
散水時
製造業

小さくなるので、収納が簡単です。軽くて本当に使いやすいので重宝しています。破れてもまた注文します。

対象商品:
19814533
2017-11-18
用途:
車の洗車や庭の散水
自動車・二輪車・自転車関連業

ア〇トロで売ってるやつはスグに破れましたがコレは長持ちしてます。また破れることがあってもまた買います。

対象商品:
19814533
2017-10-19
用途:
庭の水撒き
有限会社弘洋建設 様

他商品、2年目水漏れをして使用不能に。この商品も、来年大丈夫か不安。

対象商品:
19814533
2017-07-20
用途:
庭の散水用
ヘレナギター 様

比較的壊れやすいのかと思いましたが、結構もちました。
でも、やっぱり内部のホースが切れてしまったので、その側ごと切って再度接続!
見事復活、、、ですが、今度は接続部のパーツが破損。
こちらは、結束バンドで蛇口に直接固定。
今でも、元気に散水しております。

対象商品:
19814533
2017-03-19
用途:
洗車作業

洗車のため購入する際、レビューを見たところ、長持ちしそうにないと感じる書き込みがありましたので、値段もそんなに高くないので二個購入しましたが未だに最初の一個目を使用しています。ただ、使用頻度が月に2〜3回程度ではありますが。

対象商品:
19814533
2017-05-05
用途:
高圧洗浄機の水道水接続
医療・福祉・介護関連業

高圧洗浄機の準備が邪魔くさいので、ホースの準備と片づけがかんたんなので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする