※サンプル画像

MCA100 MCナイロン車輪 岡本工機 19814567 MCA100 MCナイロン車輪 岡本工機 19814567

MCナイロン車輪

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 材質MCナイロン 材質(車輪)MCナイロン 注文コード19814567 品番MCA100
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は車輪径・材質など33種類から選べます 他の種類を見る

MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。

許容荷重(daN)294 材質MCナイロン ベアリングベアリングなし 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)MCナイロン リム幅(mm)34 寸法F(mm)47 寸法B(mm)34 寸法C(mm)38 最大荷重(N)2942 耐熱温度(℃)120 穴径d(Φmm)12 特性高耐荷重・耐熱耐寒・耐油・耐薬品 耐寒温度(℃)-20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19814567
2021-10-20
用途:
QC活動の一環

写真の様な表面の溝はありません。写真訂正希望です。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。画像入手次第訂正を行います。よろしくお願いいたします。

対象商品:
19814603
2019-06-04
用途:
モーターボートを陸上保管する際の、船台のキャスターに使用します。

鉄製の車輪にくらべ錆びないので数年前から使用しています。
車軸の径が25mm欲しいのですが、20mmしかないので削って使用します。できれば軸径25mmのものがあれば有難いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする