MCA180 MCナイロン車輪 岡本工機 19814594

MCA180 MCナイロン車輪 岡本工機 19814594
MCA180 MCナイロン車輪 岡本工機 19814594

MCナイロン車輪

(2件のレビュー)
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個材質MCナイロン注文コード19814594品番MCA180
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。

許容荷重(daN)754.6材質MCナイロンベアリングベアリングなし車輪径(Φmm)180寸法F(mm)72寸法B(mm)45寸法C(mm)54最大荷重(N)7551穴径d(Φmm)20特性耐熱性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19814567
2021-10-20
用途: QC活動の一環

写真の様な表面の溝はありません。写真訂正希望です。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。画像入手次第訂正を行います。よろしくお願いいたします。

対象商品 : 19814603
2019-06-04
用途: モーターボートを陸上保管する際の、船台のキャスターに使用します。

鉄製の車輪にくらべ錆びないので数年前から使用しています。
車軸の径が25mm欲しいのですが、20mmしかないので削って使用します。できれば軸径25mmのものがあれば有難いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする