ブームマイクスタンド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19815916 品番 MBCS-02/BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

コンパクトに折りたたみ可能なブームタイプマイクスタンド。
ブーム部分を取り外すことでストレートタイプマイクスタンドとしても使用可能。

付属品ソフトケース、クリップ型マイクホルダー、マイクホルダー変換アダプター(3/8"→5/8") 寸法(mm)(ストレート部)約780〜1480、(ブーム部)約890、(折りたたみ時)約900 質量(kg)約1.9 ブラック タイプブームタイプ 機能脚部ロック機能

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19815916
2023-01-15
用途:
ライブの時
その他業種

monotaroさんの梱包は、流石にしっかりしていました。しかし中国製の中身は、支柱とブームを繋げるゴム部分がガタガタしており、更にそのゴム臭が強烈。また、キャリングケースの内部には無数の傷がついています。4000円台とは思えない、お粗末な商品でした。返品不可なのが信じられません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする