KC
KCの メガホン・ホイッスル・マイク
KCの メガホン・ホイッスル・マイクオプション
ストレートマイクスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19815959
品番
MCS-4400/BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
(組立時)910〜1630
色
ブラック
タイプ
ストレート
直径(Φcm)
上部パイプ:16、下部パイプ:23