KC
KCの メガホン・ホイッスル・マイク
KCの メガホン・ホイッスル・マイクオプション
ストレートマイクスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19815968
品番
MCS-4400/CR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
(組立時)910〜1630
色
クローム
タイプ
ストレート
直径(Φcm)
上部パイプ:16、下部パイプ:23