KC
KCの メガホン・ホイッスル・マイク
KCの メガホン・ホイッスル・マイクオプション
卓上マイクスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19816029
品番
MDS-2300/BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(cm)
23〜38
色
ブラック
寸法(mm)
(土台)約170
付属品
マイクホルダー、変換アダプター(3/8→5/8)
仕様
直径約2.5cmまでのマイクに使用可