DMG-W150 ダクタイル製キャスター 固定(DMG-W)金具付/標準型 岡本工機 19816396 DMG-W150 ダクタイル製キャスター 固定(DMG-W)金具付/標準型 岡本工機 19816396

ダクタイル製キャスター 固定(DMG-W)金具付/標準型

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19816396 品番 DMG-W150
参考基準価格(税別)¥7,320 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)392 材質(車輪)ダクタイル ベアリング入 寸法t(mm)9 寸法P(mm)145 ストッパーなし 最大荷重(N)3923 寸法H1(mm)120 取付穴径(Φmm)14 寸法H2(mm)195 寸法F1(mm)183 寸法F2(mm)82 軸径D(Φmm)20 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪取付幅B(mm)60 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19816378
2018-01-26
用途:
機械の製作の部品として
菊本産業 様

逆さまに向けて使用しています。用途外使用ですが、小型トロンメルフルイ機の支店ローラー製作として使用しました。簡単に作業しやすいサイズです。回転部にベアリングが入っているとなおよいのですが

対象商品:
19816423
2016-06-11
用途:
農機具用
有限会社濱武グリーン 様

サンプル写真と現物が違う 品良し

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
画像の差し替えを致します。
よろしくお願い致します。

対象商品:
19816423
2016-06-13
用途:
農機具用
有限会社濱武グリーン 様

思ったより丈夫 但 写真と現物が違う

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
画像差し替えさせて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする