本質安全防爆型電池式デジタル台はかりSUS製【無検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 19820791 品番 KL-IS-N32SH-SUS(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)
参考基準価格(税別)¥485,500 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

はかり本体とデータキャリア、ブラケット、プリンタのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia UB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。オールSUS(ステンレス)仕様も選べます。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。

オプションKL-DT2-ISデータキャリア、KL-IS用RS-232C通信ユニット(通信ケーブル50m付)、ISDジャーナルプリンタ(接続ケーブル3m付)、K2・FL-CCUユニット、底カバーオプション(S型、A型用)、導電性車輪(B型用)、SUS製レベル調整脚(A型用)、レベル調整脚(L型用)、SUS製ハンドル(B型用)、指示計保護カバー、メーカー:セパレート仕様(ケーブル長約90cm) 質量(kg)約10 使用温度範囲(℃)-10〜40 ひょう量(kg)30、32 電源パナソニック製アルカリ乾電池LR20(単1型)×2本(※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。) 表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント 保護等級【計量部】SS:IP20、SUS:IP65 機能1:ゼロリセット2:風袋引き(半自動・プリセット)3:上下限比較、4:計数5:正味量/総量表示切替6:オートパワーオフ(3分・10分・30分) 目量ひょう量30kgの時5g、ひょう量32kgの時10g(ひょう量・目量切替式) 使用湿度範囲IP20 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×350 電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合) 型式検定合格番号第TC22407X号 最大風袋量(減算式)ひょう量迄
注意
※メーカーオプションは防爆電気機器のため、 お客様による後付けはできません。車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする