ゴールドキャリー(スチール運搬車)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19821069 品番 GC-2R
参考基準価格(税別)¥95,600 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

安全性・快適性を追求した重荷重対応運搬車。
力学的にベストなリブ構造。ハンドル部には手のスベリや怪我などに効果的なグリップカバーを装備。
衝撃吸収性に優れたカバーは、衝突による周辺設備や壁面の破損も防ぎます。
標準モデルにポリブタジェンゴム車輪を採用。耐久性や走行性の向上を実現。
また、ゴムのように黒い車輪跡を残すこともなく、フロアを汚しません。

耐荷重(kg)500 荷台寸法(mm)600×900 床面高さ(mm)250 質量(kg)38 種別GC型スタンダード 材質スチール 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム キャスター前輪:固定、後輪:自在 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)915 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする