ホイールマスター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19821506 品番WI-120F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

キャスターとレベリングボルトを一体化。移動・固定が簡単にできます。
コンパクトなボディながら高耐荷重に耐えることができます。
本体はアルミダイカスト製で耐腐食性に優れています。
WI-60F、WI-80Fにはレベリング用ハンドルがついていますので高さ調整も簡単。高負荷時にはスパナを利用して高さを調整することもできます。

車輪径(Φmm)72 許容荷重(daN)637 材質(車輪)特殊プラスティック樹脂 車輪幅(mm)31 寸法E(mm)55 ストッパーなし 最大荷重(N)1471 寸法H1(mm)121 寸法G(mm)141 寸法R(mm)90.5 取付穴径(Φmm)11 寸法H2(mm)18 寸法W1(mm)65.4 寸法W2(mm)100.6 寸法F1(mm)95 寸法F2(mm)95 寸法P1×P2(mm)70×70 キャスタータイプアジャスター付キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする