- バイス式砥石台 モノタロウ 19821814 - バイス式砥石台 モノタロウ 19821814 - バイス式砥石台 モノタロウ 19821814 - バイス式砥石台 モノタロウ 19821814 - バイス式砥石台 モノタロウ 19821814 - バイス式砥石台 モノタロウ 19821814

バイス式砥石台

(48件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19821814 品番-
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

最小14cm〜最大21cmまでの砥石が入る、砥石台です。
バイス式のためサイズ調整が容易です。
ダイヤモンド砥石にベストマッチ。

用途砥石保持具として 材質台座:ゴム 長さ(mm)299 幅(mm)70 高さ(mm)31、(ツバ部:7) 質量(g)575
注意
※用途以外使用しないでください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19821814
2024-08-30
用途:
包丁研ぎ

安い!と思い購入しました。
一回使って、次にナットを動かすとそこが錆びていました。作業後は完全に乾燥させて注油が必要の様です。まぁ安物ですね(笑)

対象商品:
19821814
2024-10-01
用途:
包丁を研ぐ時に使用

台付きの砥石には長さが足りず使えません。仕方なく挟まず上に乗せて使いました。台から外せるものは当然使えます。想定外でした。

対象商品:
19821814
2023-11-18
用途:
各種砥石をしっかり掴み安定

これまでは薄いゴムの滑り止めマットを使っていましたが、多少動く感じが気になっていた。本品は少し小振りな砥石から、通常使用するキングデラックスまで安定して保持してくれます。他社の同様製品と比較して多少安価な点も購入動機。

対象商品:
19821814
2024-01-29
用途:
刃物研磨

しっかりした作りで砥石が安定します。低価格ですが品質に不安は感じません。

対象商品:
19821814
2024-01-22
用途:
包丁研ぎ
飲食業

砥石をセットしやすく適度な重さがあって滑らないので凄く研ぎやすいです。

対象商品:
19821814
2023-09-22
用途:
刃物研ぎ 砥石台

一流のメーカーに負けない品質で,しかも安価大変喜んでいます。

対象商品:
19821814
2023-01-14
用途:
砥石台
Rinofa イチムラ 様 (建設業・工事業)

自分で作ろうかと思いましたが、こちら購入して動かず研磨できたので、購入して良かったです。

対象商品:
19821814
2023-03-30
用途:
刃物研ぎの砥石固定
菅原農園 様 (農・林・水産業)

薄い仕上げ砥石を固定出来る。もっと高さが確保出来ればよりベスト

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする