- ダイヤモンドシャープナー 先細半丸 モノタロウ 19821848 - ダイヤモンドシャープナー 先細半丸 モノタロウ 19821848 - ダイヤモンドシャープナー 先細半丸 モノタロウ 19821848 - ダイヤモンドシャープナー 先細半丸 モノタロウ 19821848 - ダイヤモンドシャープナー 先細半丸 モノタロウ 19821848

ダイヤモンドシャープナー 先細半丸

(26件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19821848 品番-
販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

先細半丸タイプなでカーブのある刃物や直線の刃物・細かいところまで研げます。
また裏面のV溝で、千枚通しや針状のものも研ぐことができます。
水なしでハサミ・鎌などを簡単に研ぐことができます。

粒度400 刃幅(mm)先端:4、末端:27.5 刃長(mm)155 全長(mm)270 用途ヤスリ・シャープナーとして 材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子) 質量(g)162 材質(グリップ)カラーウッド 刃厚(mm)4.5
注意
※刃物の刃研ぎ以外には使用しないでください
※作業手袋・保護メガネ等の防具を着用してご使用ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:473

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
ハサミや鎌に

砥石で真面目に研ぐのは時間がかかりますし、技術も要ります。
ですがこれでささっと研いだらある程度は使用できるので便利です。

対象商品:
19821848
2025-12-25
用途:
刃物研ぎ
松尾農場 様 (農・林・水産業)

扱いやすいです。粒度の表示が無いのでマジックで書きました。あればヤスリの順番を決められます。

2025-07-29
用途:
剪定鋏の研ぎ
三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 様

剪定鋏の簡易的な研ぎに使用。簡単に研げるので便利です。

2025-05-23
用途:
草刈りバリカン、ハサミ研ぎ

値段で想像するより重量感がありガッチリしている作りだったので満足です。簡単に砥げるので助かります。

2025-02-17
用途:
剪定鋏のメンテナンス
その他業種

重量感が有り、しっかりとした造りで持ちやすくて、使い良いです。ベースは丈夫そうで、メッシュの耐久性も有りそうです。400メッシュと粗目でもう少し細かいメッシュも欲しくなります。

対象商品:
19821848
2024-06-13
用途:
盆栽ハサミの研磨

素人でも刃物の研磨が容易にできます。様々な種類や材質のハサミに使っていますが全てに対応できます。費用対効果は抜群です。

1人が参考にしています
対象商品:
19821848
2022-12-07
用途:
タッパーの刃砥ぎ
農・林・水産業

タッパーの刃砥ぎに使用、直線も、曲線もどちらも砥げるので大変便利です、

1人が参考にしています
対象商品:
19821848
2021-11-06
用途:
カマ等の手持ち農具の砥
サービス業

カマ等の農具の砥に使用
作業途中でも簡単に刃砥が出来て大変便利
その他使い方では足のかかとの角質もとれる
大変良い商品

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする