- ダイヤモンドポリッシュパッド モノタロウ 19821918 - ダイヤモンドポリッシュパッド モノタロウ 19821918 - ダイヤモンドポリッシュパッド モノタロウ 19821918 - ダイヤモンドポリッシュパッド モノタロウ 19821918

ダイヤモンドポリッシュパッド

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 19821918 品番 -
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

パターン状に電着させた切れ味の良いダイヤモンドペーパーで目詰まりしにくく作業ができます。
専用スポンジ台とセットして使用します。

粒度200 用途金型、包丁研ぎ、石材・タイル・陶器の面取り等 材質グリップ:EVA、砥石:マジックテープ+ダイヤモンド顆粒 質量(g)20.5 ダイヤ寸法(mm)100×25
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※用途以外には使用しないでください
※作業手袋・保護メガネ等の防具を着用してご使用ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:399

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19821909
2022-03-19
用途:
色々
製造業

フレキ板削りに使いました。よく削れ、もちも良かったのですが、フニャフニャ感が少々残念。

1人が参考にしています
対象商品:
19821918
2022-05-23
用途:
DIY作業に使用
緒方自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

良く削れて特に問題もなく使用しています。ありがとうございました。

対象商品:
19821909
2020-11-20
用途:
清掃時

3度目の購入です。
サイズ感がとても良いです。
いつも有難うございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする