- ダイヤモンドポリッシュパッド替刃 モノタロウ 19821954 - ダイヤモンドポリッシュパッド替刃 モノタロウ 19821954 - ダイヤモンドポリッシュパッド替刃 モノタロウ 19821954

ダイヤモンドポリッシュパッド替刃

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19821954 品番 -
販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

パターン状に電着させた切れ味の良いダイヤモンドペーパーで目詰まりしにくく作業ができます。
ダイヤモンドポリッシュパッド替刃となります。
別売のダイヤモンドポリッシュパッドに付属している専用スポンジ台にセットして使用します。※単品では使用できません。

粒度400 用途金型、包丁研ぎ、石材・タイル・陶器の面取り等 材質砥石:マジックテープ+ダイヤモンド顆粒 質量(g)4.5 ダイヤ寸法(mm)100×25
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※用途以外には使用しないでください
※作業手袋・保護メガネ等の防具を着用してご使用ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:399

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-10-16
用途:
道具の手入れ
製造業

砥粒の脱落等は納得できる範囲ですが、マジックテープを貼っている接着剤が少しお粗末なのか耐水性は低いです。

1人が参考にしています
対象商品:
19821945
2019-11-25
用途:
清掃作業時

このコストであのパフォーマンスならありだと思います。本体と替えパットをセットでの購入がおすすめです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする