LEDペンダントライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19822399 品番PEN-L80-60K
参考基準価格(税別)¥63,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

工場エントランスや照明や、工場での軽作業用照明などに!
外装のデザイン性をアップした、80Wペンダントライト。

消費電力(W)(100V)83、(200V)82 用途店舗、工場、倉庫、避難場所 付属品落下防止ワイヤー 質量(kg)3 直径(Φmm)233 高さ(mm)236 タイプ屋内型 周波数(Hz)50/60 定格電流(A)(100V)0.84、(200V)0.42 入力電圧(V)90〜305 光源LED80W 色温度(K)6000 照度(Lx)(1m)3450 使用環境温度(℃)-10〜40 光束(Lm)8900 LED寿命(時間)50000 ビーム角度(°)1/2:100度、1/10:150度 演色指数(Ra)74 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする