088J LED防爆ハンドライト 日動工業 19822426

LED防爆ハンドライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19822426 品番088J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,500

危険な場所で威力を発揮!!
リフレクターとレンズ効果により、
逃げ光のない効率的な光で広範囲を照射します。
防爆性能はプロテクションレベルが最も高い「Ga」を所得しており、常時ガスの存在する最も危険な0種場所に対応している本質安全性防爆ライトです。

電源単2アルカリ電池×3本 材質ポリマー樹脂 付属品単2アルカリ電池×3本、電池交換用六角レンチ、ストラップ用リング、検定合格証(写し) 仕様プッシュスイッチ 質量(g)394(電池込) タイプ防雨型 寸法(Φ×mm)53×236 色温度(K)5500 照度(Lx)(1m)6850 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 定格光束(Lm)150 電球の種類LED 特殊用途防爆・防雨 連続点灯時間(時間)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする