電球の種類LED
電線長さ(m)3(ポッキンプラグ)
消費電力(W)(100V)35、(200V)32
芯数3
質量(kg)本体:1.8、三脚:5.2(総質量:11.6)
仕様ショルダーベルト付き
タイプ三脚1灯式、簡易防雨型
寸法(幅W×高さH)(mm)三脚:1010×957〜1937
定格電圧(V)100(50〜60Hz)
定格電流(A)(100V)0.67、(200V)0.17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:239×102×222、BOX:264×207×1115
色温度(K)6000
寿命球:40000時間
使用環境温度(℃)-25〜40
電線仕様-太さ(mm2)VCTF 0.75
アズワン品番64-5062-41
入力電圧範囲(V)90〜260
照射角120度
光色昼光色