岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の プレート式キャスター
岡本工機の プレート式 固定車キャスター
産業車輌用空気入車輪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
300
最大荷重(N)
1079
注文コード
19823798
品番
HJ300-4
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・最大荷重
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
300
最大荷重(N)
1079
許容荷重(daN)
107.8
サイズ
300-4
金具
自在
ストッパー
なし
寸法H1(mm)
180
取付穴径(Φmm)
14
寸法H2(mm)
305
偏心E(mm)
63
寸法F1(mm)
160
寸法F2(mm)
160
軸径D(Φmm)
20
寸法P1×P2(mm)
125×125
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪取付幅B(mm)
90
車輪タイプ
空気入り