岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の プレート式キャスター
岡本工機の プレート式 固定車キャスター
産業車輌用空気入車輪
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
350
最大荷重(N)
1569
注文コード
19823807
品番
HJ350-5
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・最大荷重
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
350
最大荷重(N)
1569
許容荷重(daN)
156.8
サイズ
350-5
金具
自在
ストッパー
なし
寸法H1(mm)
224
取付穴径(Φmm)
14
寸法H2(mm)
374
偏心E(mm)
71
寸法F1(mm)
175
寸法F2(mm)
175
軸径D(Φmm)
25
寸法P1×P2(mm)
140×140
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪取付幅B(mm)
110
車輪タイプ
空気入り