産業車輌用空気入車輪

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)250 最大荷重(N)834 注文コード19823816 品番HK250-4
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,898円となります。
参考基準価格(税別)¥9,440 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は車輪径・最大荷重など24種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)250 最大荷重(N)834 許容荷重(daN)83.3 サイズ250-4 金具固定 ストッパーなし 寸法H1(mm)180 取付穴径(Φmm)14 寸法H2(mm)292 寸法F1(mm)200 寸法F2(mm)140 軸径D(Φmm)20 寸法P1×P2(mm)140×80 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪取付幅B(mm)90 車輪タイプ空気入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする