岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の プレート式キャスター
岡本工機の プレート式 固定車キャスター
産業車輌用空気入車輪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
250
最大荷重(N)
834
注文コード
19823877
品番
HMG-W250-4
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・最大荷重
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
250
最大荷重(N)
834
許容荷重(daN)
83.3
サイズ
250-4
金具
固定
ストッパー
なし
寸法H1(mm)
180
取付穴径(Φmm)
14
寸法H2(mm)
292
寸法F1(mm)
195
寸法F2(mm)
112
軸径D(Φmm)
20
寸法P1×P2(mm)
157×76
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪取付幅B(mm)
90
車輪タイプ
空気入り