電源単3アルカリ電池×2
付属品単3アルカリ電池×2、ストラップ
質量(g)68(電池込:114)
タイプ屋外型・業務用・充電式
光源LED3W
寸法(Φ×mm)22×156
照度(Lx)(1m)HIGH:2700、LOW:540
寿命球:35000時間
使用環境温度(℃)-5〜45
点灯方式HIGH/LOW/点滅切替式
照射角50度
防水保護等級IP68
実用点灯時間HIGH:3
演色指数(Ra)75
定格光束(Lm)250
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)HIGH:4.5、LOW:12.5