スクエアマックス480W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19823905 品番LEIS-480W-HS-50K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥481,000

メタルハライド1000W以上の明るさ!
サージプロテクター付
巨大産業施設に限らず各種スポーツ施設から広大なゴルフ・スキー場も快適に明るく照らします。
スキー場などで400V施設 対応も可能です。

消費電力(W)(100V)501、(200V)478 付属品落下防止ワイヤー 仕様直流電源装置一体型、投光・吊下げ型 質量(kg)14.4 タイプ屋外型・業務用 定格電流(A)(100V)5.36、(200V)2.58 電線長さ(m)0.3(切放し) 光源LED480W 色温度(K)5000 照度(Lx)(1m)85120、(2m)23280、(3m)10640、(4m)6160、(5m)4150 使用環境温度(℃)-30〜50 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)144.3、(200V)151.2 入力電圧範囲(V)90〜277 防水保護等級IP65 ビーム角度(°)1/2:45、1/10:85 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75 入力電源(V)100/200(50/60Hz) 定格光束(Lm)72300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする