産業車輌用空気入車輪

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)350 最大荷重(N)1961 注文コード19823922 品番HNJ350-5
参考基準価格(税別)¥25,900 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は車輪径・最大荷重など24種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)350 最大荷重(N)1961 許容荷重(daN)196 サイズ350-5 金具自在 ストッパーなし 寸法H1(mm)224 取付穴径(Φmm)14 寸法H2(mm)374 偏心E(mm)71 寸法F1(mm)175 寸法F2(mm)175 軸径D(Φmm)25 寸法P1×P2(mm)140×140 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪取付幅B(mm)110 車輪タイプ空気入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする